!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIRE HOSE, ATTACK FIRE HOSE, DOUBLE JACKET, 2 IN HOSE INSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE L, POLYESTER, WHITE

FIRE HOSE, ATTACK FIRE HOSE, DOUBLE JACKET, 2 IN HOSE INSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE L, POLYESTER, WHITE

JAFLINE

FIRE HOSE, ATTACK FIRE HOSE, DOUBLE JACKET, 2 IN HOSE INSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE L, POLYESTER, WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FIRE HOSE, ATTACK FIRE HOSE, DOUBLE JACKET, 2 IN HOSE INSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE L, POLYESTER, WHITE

FIRE HOSE, ATTACK FIRE HOSE, DOUBLE JACKET, 2 IN HOSE INSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE L, POLYESTER, WHITE

JAFLINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $464.13 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53KA95
  • N° de modèle du manufacturier G51H2LNW50N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemFire Hose
  • Fire Hose TypeDouble Jacket
  • Fitting TypeNST x NST
  • Hose Fitting A MaterialAluminum
  • Hose Fitting B MaterialAluminum
  • Hose Inside Diameter2 in
  • Hose Tube MaterialPolyurethane
  • Maximum Working Pressure at 70F400 psi
  • Burst Pressure1,200 psi
  • Fitting Size1 1/2 in x 1 1/2 in
  • Hose ConfigurationCoupled Assembly
  • Hose Fitting A Size1 1/2 in
  • Operating Temperature Range-40 Degrees to 176 Degrees F
  • Coupling Lug Style Rocker
  • Fitting Material Aluminum x Aluminum
  • Hose Colour White
  • Hose Fitting A Type NST
  • Hose Fitting B Type NST
  • Hose Length 50 ft
  • Jacket Material Polyester
  • Standards NFPA 1961
  • Compatible Chemicals Air, Deionized Water, Fresh Water, Salt Water
  • For Media Type Air, Water
  • Hose Cover Material Polyester
  • Hose Fitting B Size 1 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande