!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILE CABINET LOCKING BAR, SPRING-LOADED HINGE, REVERSIBLE, FOR 55/65/41 SERIES, 3 FT, 16-GA STEEL

FILE CABINET LOCKING BAR, SPRING-LOADED HINGE, REVERSIBLE, FOR 55/65/41 SERIES, 3 FT, 16-GA STEEL

ABUS

FILE CABINET LOCKING BAR, SPRING-LOADED HINGE, REVERSIBLE, FOR 55/65/41 SERIES, 3 FT, 16-GA STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILE CABINET LOCKING BAR, SPRING-LOADED HINGE, REVERSIBLE, FOR 55/65/41 SERIES, 3 FT, 16-GA STEEL

FILE CABINET LOCKING BAR, SPRING-LOADED HINGE, REVERSIBLE, FOR 55/65/41 SERIES, 3 FT, 16-GA STEEL

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.94 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ABSFILEBAR3
  • N° de modèle du manufacturier FILEBAR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101702
  • PAGE DU CATALOGUE # 714
  • Poids à l’expédition 2.73 lb

Informations sur le produit

This file cabinet locking bar is reversible for left- or right-side mounting. Made of 16-gauge steel, this locking bar has a spring-loaded hinge, measures three feet long, and is suitable for 55 series, 65 series, and 41 series cabinets. Mounting screws are included.

Spécifications techniques

  • ItemFile Bars
  • FinishPowder Coated
  • Overall Depth1 in
  • Overall Width1 3/8 in
  • For Use With55 Series, 65 Series, 41 Seris
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Included
  • Colour Silver
  • Material Steel
  • Overall Height 34 1/8 in
  • Product Type File Cabinet Locking Bar
  • Includes Mounting Screws
  • Mounting Hardware Included Screws
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande