!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT

FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT

FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.90 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT15R462
  • N° de modèle du manufacturier 15R462
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1373
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Enduro-Flex stainless flap disc. Remove welds and finish surfaces in one step. For use on steel and stainless steel. 5in diameter, 7/8 arbor, 80 grit, 12,200 RPM.

Spécifications techniques

  • ItemFlap Disc
  • Abrasive MaterialZirconia Aluminum Oxide
  • Backing Plate MaterialEco-Trim
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Flap Disc TypeType 27
  • SeriesENDURO-FLEX
  • Grit120
  • FeaturesTrimmable
  • Abrasive Type Coated
  • Grade Fine
  • Connector Size 7/8 in
  • Density Rating Standard
  • Overall Diameter 4 1/2 in
  • Backing Material Eco-Trim
  • Maximum Operating Speed 13,300 RPM
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande