!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, P80 GRIT, PLASTIC BACKING, STANDARD DENSITY

FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, P80 GRIT, PLASTIC BACKING, STANDARD DENSITY

NORTON

FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, P80 GRIT, PLASTIC BACKING, STANDARD DENSITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, P80 GRIT, PLASTIC BACKING, STANDARD DENSITY

FLAP DISC, TYPE 27, 4½ IN X ⅞ IN, ZIRCONIA ALUMINA, P80 GRIT, PLASTIC BACKING, STANDARD DENSITY

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.69 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN99143
  • N° de modèle du manufacturier 66623399143
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1369
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Norton BlueFire Type 27 flap disc. High performance zirconia alumina abrasive grain. Durable Y-weight polyester flaps mounted on a trimmable plastic backing plate. Size 4-1/2 inches. Arbor 7/8 inch. Grit 80.

Spécifications techniques

  • ItemFlap Disc
  • Abrasive MaterialZirconia Aluminum Oxide
  • Backing Plate MaterialPlastic
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Flap Disc TypeType 27
  • SeriesBlueFire R884P
  • Backing WeightY
  • GritP80
  • ColourBlue
  • Abrasive Type Coated
  • Grade Coarse
  • Connector Size 7/8 in
  • Density Rating Standard
  • Overall Diameter 4 1/2 in
  • Backing Material Cotton
  • Coating Coverage Semi-Open
  • Maximum Operating Speed 13,300 RPM
  • Features Trimmable

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande