!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FAN AND BLOWER MOTOR,115V AC

FAN AND BLOWER MOTOR,115V AC

CENTURY

FAN AND BLOWER MOTOR,115V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FAN AND BLOWER MOTOR,115V AC

FAN AND BLOWER MOTOR,115V AC

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.02 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG847UR6
  • N° de modèle du manufacturier BL6505V1A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.13 lb

Spécifications techniques

  • ItemFan and Blower Motor
  • Nameplate RPM1,075
  • Voltage115V AC
  • Frame42
  • Shaft Dia.1/2 in
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Max. Ambient Temp.104 Degrees F
  • IncludesShoulder Studs
  • Length Less Shaft4 11/16 in
  • Motor Sub ApplicationFan and Blower Motor
  • Motor Mounting PositionHorizontal
  • Motor ApplicationAir Conditioning Motor, Air Handler, Fan Coil, Furnace Blower
  • Ins. ClassB
  • Capacitor RequiredIncluded
  • Lead Length34 1/2 in
  • Motor Shaft DesignFlat
  • StandardsCSA, UL Listed
  • HP 1/10, 1/5, 1/8
  • No. of Speeds 3
  • Motor Shaft Rotation CW/CCW
  • Motor Mounting Type Ring
  • Shaft Length 5 1/2 in
  • Motor Bearings Ball
  • Full Load Amps 1.7 A, 2.2 A, 3.3 A
  • Overall Length 10 3/16 in
  • Motor Design Permanent Split Capacitor
  • Motor Enclosure Design Open Air-Over
  • Phase Single
  • Motor Service Factor 1
  • Body Dia. 5 in
  • Hz 60 Hz
  • Motor Frame Material Rolled Steel
  • Mounting Holes #10-32
  • Weight 10.13 lb
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande