!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIBBON SHEARS, AMBIDEXTROUS, 9 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, BLACK

RIBBON SHEARS, AMBIDEXTROUS, 9 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, BLACK

CLAUSS

RIBBON SHEARS, AMBIDEXTROUS, 9 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIBBON SHEARS, AMBIDEXTROUS, 9 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, BLACK

RIBBON SHEARS, AMBIDEXTROUS, 9 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, BLACK

CLAUSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.12 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG10F756
  • N° de modèle du manufacturier 10183
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This ribbon shears have a length of 9 inch and is not insulated. The metal handle is black and has an enlarged bow, ring design, a straight style/type. It features precision ground. In addition, it is made of steel, has a chrome-plated finish, plus it is non-sparking. This ribbon shears are designed for: multipurpose use, cardboard, fabric, leather, plastics, rope, rubber, vinyl.

Spécifications techniques

  • ItemRibbon Shears
  • ApplicationMultipurpose
  • Blade Length9 in
  • Cutting ActionStraight
  • Cutting Edge TypeStraight
  • Hand OrientationAmbidextrous
  • Handle DesignEnlarged Bow, Ring
  • Handle StyleStraight
  • InsulatedNot Insulated
  • Material ApplicationCardboard, Fabric, Leather, Plastics, Rope, Rubber, Vinyl
  • Overall Length9 in
  • Spring Assist HandleNo Spring Assist Handle
  • Adjustable Not Adjustable
  • Blade Finish Chrome-Plated
  • Blade Material Steel
  • Cutting Capacity Burlap, Denim, Leather, Thick Tailor Fabrics
  • Features Precision Ground
  • Handle Colour Black
  • Handle Material Metal
  • Includes Wire Stripping Notch Wire Stripping Notch Not Included
  • Length of Cut 4 3/4 in
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Pivot Type Screw
  • Tip Shape Pointed
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande