!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FABRIC SHEARS, LEFT-HAND, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER

FABRIC SHEARS, LEFT-HAND, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER

CLAUSS

FABRIC SHEARS, LEFT-HAND, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FABRIC SHEARS, LEFT-HAND, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER

FABRIC SHEARS, LEFT-HAND, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, STEEL, POINTED, SILVER

CLAUSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.02 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG10F736
  • N° de modèle du manufacturier 10770
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

This fabric shears have a length of 10 inch, plus it weighs 10 inches and is not insulated. The metal handle is silver and has an enlarged bow, ring design, and an offset style/type. It features adjustable. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking. This fabric shears are designed for: multipurpose use, canvas, drapery, fabric, leather, plastics, rubber, upholstery, vinyl.

Spécifications techniques

  • ItemFabric Shears
  • ApplicationMultipurpose
  • Blade MaterialSteel
  • Cutting CapacityBurlap, Denim, Leather, Thick Tailor Fabrics
  • FeaturesAdjustable
  • Handle ColourSilver
  • Handle MaterialMetal
  • Includes Wire Stripping NotchWire Stripping Notch Not Included
  • Length of Cut5 in
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Pivot TypeScrew
  • Tip ShapePointed
  • Adjustable Adjustable
  • Blade Length 10 in
  • Cutting Action Bent
  • Cutting Edge Type Straight
  • Hand Orientation Left-Handed
  • Handle Design Enlarged Bow, Ring
  • Handle Style Offset
  • Insulated Not Insulated
  • Material Application Canvas, Drapery, Fabric, Leather, Plastics, Rubber, Upholstery, Vinyl
  • Overall Length 10 in
  • Spring Assist Handle No Spring Assist Handle
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande