!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ESD-SAFE PRECISION SLOTTED SCREWDRIVER, 1 MM TIP SIZE, 5¼ IN OVERALL L, 1½ IN SHANK L

ESD-SAFE PRECISION SLOTTED SCREWDRIVER, 1 MM TIP SIZE, 5¼ IN OVERALL L, 1½ IN SHANK L

WIHA

ESD-SAFE PRECISION SLOTTED SCREWDRIVER, 1 MM TIP SIZE, 5¼ IN OVERALL L, 1½ IN SHANK L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ESD-SAFE PRECISION SLOTTED SCREWDRIVER, 1 MM TIP SIZE, 5¼ IN OVERALL L, 1½ IN SHANK L

ESD-SAFE PRECISION SLOTTED SCREWDRIVER, 1 MM TIP SIZE, 5¼ IN OVERALL L, 1½ IN SHANK L

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.15 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56FR13
  • N° de modèle du manufacturier 27271
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 5¼ inches and is not insulated. The plastic handle is 3¾ inch long, is black. It meets the standards for IEC 61340-5-1. In addition, it is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready with a moulded grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleMoulded
  • Shank Diameter0.08 in
  • Tip Size1 mm
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size1 mm
  • Handle Length3 3/4 in
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-MagneticNon-Magnetic
  • Replaceable ShankNot Replaceable Shank
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • Slotted Screwdriver Tip ShapeKeystone
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Overall Length 5 1/4 in
  • Screwdriver Style ESD Safe Precision Slotted
  • Shank Length 1 1/2 in
  • Tip Style Slotted
  • ESD Safe ESD Safe
  • Handle Colour Black
  • Handle Material Plastic
  • Magnetized Tip Not Magnetized Tip
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Shank Finish Chrome
  • Shank Shape Round
  • Standards IEC 61340-5-1
  • Tip Finish Chrome
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande