!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 20 A RATING, 24V AC/DC, 3PST-NO, ½ IN NPT NIPPLE

ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 20 A RATING, 24V AC/DC, 3PST-NO, ½ IN NPT NIPPLE

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 20 A RATING, 24V AC/DC, 3PST-NO, ½ IN NPT NIPPLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 20 A RATING, 24V AC/DC, 3PST-NO, ½ IN NPT NIPPLE

ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 20 A RATING, 24V AC/DC, 3PST-NO, ½ IN NPT NIPPLE

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.63 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21GP33
  • N° de modèle du manufacturier RIB243P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This enclosed pre-wired relay has an operating temperature range of -30 Degrees F to 140 Degrees F. It measures 1.8 inch depth. This enclosed pre-wired relay meets the standards for CE, CSFM, RoHS, UL 864, UL 916, UL.

Spécifications techniques

  • ItemEnclosed Pre-Wired Relay
  • Contact Form3PST-NO
  • Mounting StyleSurface
  • Contact Rating (DC)20 A @ 28V
  • NEMA Enclosure Rating1
  • Body Height1.8 in
  • Contact MaterialSilver Alloy
  • Frequency50/60 Hz
  • Horsepower @ 240V AC2 hp
  • Maximum Operating Temperature140 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature-30 Degrees F
  • Overall Depth1.8 in
  • Response Time20 msec
  • StandardsCE Certified, CSFM, RoHS Compliant, UL 864, UL 916, UL Listed
  • Coil Voltage 24V AC/DC
  • Current Rating 20 A
  • Contact Rating (AC) 15 A @ 600V, 20 A @ 277 to 480/300V
  • Input Voltage 24V AC/DC
  • Body Depth 1.8 in
  • Body Width 4 in
  • For Use With Exhaust Fans, Motors, Vacuums
  • Horsepower @ 120V AC 1 hp
  • Lead Length 16 in
  • Mechanical Operating Durability 10,000,000
  • Operating Current 20 A at 24V AC/DC
  • Power Consumption 4.6 W, 5 VA
  • Sealing Enclosed
  • Status Indicator LED Indicator
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande