!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 305GE WELDING GLOVES, TAN, L, 9, ELK LEATHER, GRAIN GAUNTLET CUFF

ENDURA 305GE WELDING GLOVES, TAN, L, 9, ELK LEATHER, GRAIN GAUNTLET CUFF

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 305GE WELDING GLOVES, TAN, L, 9, ELK LEATHER, GRAIN GAUNTLET CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENDURA 305GE WELDING GLOVES, TAN, L, 9, ELK LEATHER, GRAIN GAUNTLET CUFF

ENDURA 305GE WELDING GLOVES, TAN, L, 9, ELK LEATHER, GRAIN GAUNTLET CUFF

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.51 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $450.12

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG305GE/L
  • N° de modèle du manufacturier 305GE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

These tan Endura 305GE welding gloves are size large 9 and are made of elk leather and leather. They feature elk grain leather palms to provide oil-resistance. Welding gloves are made of leather and other materials to protect against flames, heat, and sparks when welding. MIG, TIG, and stick welding gloves have different features to accommodate different hazards for each type of welding.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Glove
  • ANSI/ISEA Puncture Level5
  • Cuff Length4 in
  • Cuff StyleGauntlet
  • Glove CutGunn
  • Glove Leather GradeA, B
  • High-VisibilityNo
  • Leather Palm ProcessGrain
  • Oil ResistantYes
  • SeriesEndura 305GE
  • Thumb StyleWing
  • Water ResistantNo
  • Welding Glove ApplicationTIG
  • Size- Numeric9
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Colour Tan
  • Cuff Material Elk Hide Leather, Leather
  • Glove Back Material Elk Hide Leather
  • Glove Features Elk grain leather palms provides oil-Resistance and better dexterity, 4" long gauntlet cuffs with pull tabs for easy donning, ANSI Level 3 heat-Resistance up to 200 Degrees C/392 Degrees F, Sewing thread is made with DuPont Kevlar fiber for added seam integrity
  • Glove Materials Elk Leather, Leather
  • Includes Double Palm No
  • Max. Temp. 200 Degrees C
  • Palm Material Elk Grain Leather
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Touchscreen Compatible No
  • Waterproof No
  • Size- Alpha L
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande