!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LA ULTRA 11 SERIES ELECTRODE, MILD STEEL, 12 IN, STEEL, STICK WELDING, E6011, 5.5 LB

LA ULTRA 11 SERIES ELECTRODE, MILD STEEL, 12 IN, STEEL, STICK WELDING, E6011, 5.5 LB

AIR LIQUIDE

LA ULTRA 11 SERIES ELECTRODE, MILD STEEL, 12 IN, STEEL, STICK WELDING, E6011, 5.5 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LA ULTRA 11 SERIES ELECTRODE, MILD STEEL, 12 IN, STEEL, STICK WELDING, E6011, 5.5 LB

LA ULTRA 11 SERIES ELECTRODE, MILD STEEL, 12 IN, STEEL, STICK WELDING, E6011, 5.5 LB

AIR LIQUIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.85 / pkg.

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALQBLU30950106
  • N° de modèle du manufacturier BLU30950106
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

This LA Ultra 11 electrode is made of mild steel. In addition, it is designed for use with the following materials: steel. It has an overall length of 12 inches, an overall diameter of 3/32 inches, and weighs 5½ pounds. It can be used for stick welding (SMAW), in positions including flat, horizontal, overhead, vertical-down, vertical-up and meets the standards for AWS E6011, CWB E4311.

Spécifications techniques

  • ItemElectrode
  • MaterialMild Steel
  • Overall Diameter3/32 in
  • Tensile Strength (Minimum Required)79.5 ksi
  • SeriesLA Ultra 11
  • For Material TypeSteel
  • For Welding PositionFlat, Horizontal, Overhead, Vertical-Down, Vertical-Up
  • Container Size5.5 lb
  • AWS Classification E6011
  • Process Stick Welding (SMAW)
  • Overall Length 12 in
  • Yield Strength (Minimum Required) 67 ksi
  • Weight 5.5 lb
  • Welding Current Designation AC, DCEP
  • Standards AWS E6011, CWB E4311
  • Elongation (Minimum Required) 30%

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande