!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LA 18 LMP LOW-HYDROGEN ELECTRODE, CSA, BASIC DC+/AC, 14 IN L, 1/8 IN DIA, 5 KG

LA 18 LMP LOW-HYDROGEN ELECTRODE, CSA, BASIC DC+/AC, 14 IN L, 1/8 IN DIA, 5 KG

AIR LIQUIDE

LA 18 LMP LOW-HYDROGEN ELECTRODE, CSA, BASIC DC+/AC, 14 IN L, 1/8 IN DIA, 5 KG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LA 18 LMP LOW-HYDROGEN ELECTRODE, CSA, BASIC DC+/AC, 14 IN L, 1/8 IN DIA, 5 KG

LA 18 LMP LOW-HYDROGEN ELECTRODE, CSA, BASIC DC+/AC, 14 IN L, 1/8 IN DIA, 5 KG

AIR LIQUIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.48 / pkg.

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALQBLU32972708
  • N° de modèle du manufacturier BLU-32972708
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.22 lb

Informations sur le produit

This LA 18 low-hydrogen, basic DC+/AC electrode features a special low-moisture pick-up (LMP) coating. It is 14 inches in length with an 1/8-inch diameter, and meets CSA, Class E4918-1-H4 standards. Available in a five-kilogram package.

Spécifications techniques

  • ItemElectrode
  • MaterialLow-Hydrogen Steel
  • Overall Diameter1/8 in
  • Tensile Strength (As Welded)83 ksi
  • SeriesLA 18 LMP
  • For Material TypeSteel
  • For Welding PositionFlat, Horizontal, Overhead, Vertical-Down, Vertical-Up
  • Container Size11 lb
  • AWS Classification E7018-1-H4
  • Process Stick Welding (SMAW)
  • Overall Length 14 in
  • Yield Strength (As Welded) 69 ksi
  • Weight 11 lb
  • Welding Current Designation AC, DCEP
  • Standards AWS A5.1/AMSE SFA 5.1, CSA W48, E4918-1-H4, E7018-1-H4
  • Elongation (As Welded) 31%

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande