!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOBART 24 ELECTRODE, CSA, AC/DCEN, MIN 70000 PSI, 18 IN L, 3/16 IN DIA, CARBON STEEL, CT

HOBART 24 ELECTRODE, CSA, AC/DCEN, MIN 70000 PSI, 18 IN L, 3/16 IN DIA, CARBON STEEL, CT

HOBART

HOBART 24 ELECTRODE, CSA, AC/DCEN, MIN 70000 PSI, 18 IN L, 3/16 IN DIA, CARBON STEEL, CT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOBART 24 ELECTRODE, CSA, AC/DCEN, MIN 70000 PSI, 18 IN L, 3/16 IN DIA, CARBON STEEL, CT

HOBART 24 ELECTRODE, CSA, AC/DCEN, MIN 70000 PSI, 18 IN L, 3/16 IN DIA, CARBON STEEL, CT

HOBART

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $509.64 / CARTON

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBTE7024-3/16-50LB
  • N° de modèle du manufacturier E7024-3/16-50LB
  • N° de classification normalisée des produits et services 23150000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This Hobart 24 carbon steel, high-speed electrode is exceptionally fast when used down-hand in properly designed weld joints or horizontal fillet welds where equal leg fillets are desired. It operates well on either AC or DC (electrode negative) power when a drag welding technique is used. It is 18 inches long with a 3/16-inch diameter, and has a minimum tensile strength of 70,000 PSI. Meets CSA standards. Available in a carton.

Spécifications techniques

  • ItemElectrode
  • MaterialCarbon Steel
  • Tensile Strength (Minimum Required)70 ksi
  • Yield Strength (Minimum Required)58 ksi
  • SeriesHobart 24
  • Welding Current DesignationAC, DCEN
  • Container TypeCarton
  • Container Size50 lb
  • Elongation (Minimum Required)22%
  • AWS Classification E7024, E7024-1
  • Overall Diameter 3/16 in
  • Tensile Strength (As Welded) 79 ksi
  • Yield Strength (As Welded) 71 ksi
  • Weight 50 lb
  • For Welding Position Flat
  • Standards A-1, ABS, ASME SFA 5.1, AWS A5.1, CWB E4924-1, E7024, E7024-1, F-1, Grade 3
  • Elongation (As Welded) 26%
  • Number of Passes Multiple Passes, Single Pass

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande