!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTOR ELECTRICAL GLOVE, STRAIGHT THUMB, 15 IN L, GAUNTLET CUFF, ORANGE/WHT

PROTECTOR ELECTRICAL GLOVE, STRAIGHT THUMB, 15 IN L, GAUNTLET CUFF, ORANGE/WHT

SALISBURY

PROTECTOR ELECTRICAL GLOVE, STRAIGHT THUMB, 15 IN L, GAUNTLET CUFF, ORANGE/WHT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTOR ELECTRICAL GLOVE, STRAIGHT THUMB, 15 IN L, GAUNTLET CUFF, ORANGE/WHT

PROTECTOR ELECTRICAL GLOVE, STRAIGHT THUMB, 15 IN L, GAUNTLET CUFF, ORANGE/WHT

SALISBURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.79 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG30L206
  • N° de modèle du manufacturier ILPG6S/10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

This Salisbury ILPG6S orange, white electrical glove protector is made of goatskin leather and is size 10. It meets the standards for NFPA 70E, ASTM F696. They feature gauntlet cuffs, 15-inch length, and straight thumbs.

Spécifications techniques

  • ItemElectrical Glove Protector
  • SeriesILPG6S
  • For Voltage ClassClass 4
  • Leather Glove StyleWork
  • Cuff MaterialGoatskin
  • Glove MaterialsGoatskin
  • Glove Size10
  • Leather Protector ColourOrange, White
  • Standards NFPA 70E, ASTM F696
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Thumb Style Straight
  • Cuff Style Gauntlet
  • Glove Length 15 in
  • Leather Origin Import
  • Leather Palm Process Grain
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande