!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRICAL SURETRACE,PLUS CIRCUIT TRACER

ELECTRICAL SURETRACE,PLUS CIRCUIT TRACER

IDEAL

ELECTRICAL SURETRACE,PLUS CIRCUIT TRACER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRICAL SURETRACE,PLUS CIRCUIT TRACER

ELECTRICAL SURETRACE,PLUS CIRCUIT TRACER

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $480.53 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDI61-948
  • N° de modèle du manufacturier 61-948
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113644
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemCircuit Tracer
  • For Circuit TypeEnergized, De-Energized System
  • StandardsETL Certified, CAT III 600V
  • Features180 Degrees Rotating Main Display and Tight Sight(R) Bottom Display, Built-in Continuity Test and Work Light, Certain Circuit(TM) Technology, Dead Shorts, Dual High Visibility Displays, Including 3-Phase Systems, Non-Contact Voltage Sensor, Troubleshooting Tool for Finding: Breakers and Fuses, Conductors in Walls, Ceilings and Floors, Opens on Conductors, Splice Errors
  • Includes BatteriesBatteries Included
  • Power SourceBattery
  • CAT Safety Rating CAT III 600V
  • For Voltage Range 0V, 600V
  • Battery Size 1.5V
  • Includes SureTrace(TM) Transmitter and Receiver, Outlet Plug Adapter, 2 Blade Prongs, Ground Prong, 2 Alligator Clips, 2 Three ft Lead Adapters, Compact Soft Case, 10 AA Batteries
  • Manufacturer Warranty Length 2 yr
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande