!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYD PIPE ELBOW, 90 ° , 3/8"-18 NPT MALE TO 3/8"-18 NPT MALE, DASH SIZE -6, CARBON STEEL

HYD PIPE ELBOW, 90 ° , 3/8"-18 NPT MALE TO 3/8"-18 NPT MALE, DASH SIZE -6, CARBON STEEL

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

HYD PIPE ELBOW, 90 ° , 3/8"-18 NPT MALE TO 3/8"-18 NPT MALE, DASH SIZE -6, CARBON STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYD PIPE ELBOW, 90 ° , 3/8"-18 NPT MALE TO 3/8"-18 NPT MALE, DASH SIZE -6, CARBON STEEL

HYD PIPE ELBOW, 90 ° , 3/8"-18 NPT MALE TO 3/8"-18 NPT MALE, DASH SIZE -6, CARBON STEEL

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.94 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE16960606
  • N° de modèle du manufacturier 1696-06-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Intended for use with hole dash size -6 pipe, this 90-degree hydraulic pipe elbow connects male 3/8"-18 NPT pipe to female 3/8"-18 NPT pipe. This pipe elbow is rated for a maximum working pressure of 4000 PSI at 70 Degrees F. This pipe elbow is made of rigid, non-crimpable zinc-coated carbon steel. O-ring not included.

Spécifications techniques

  • ItemElbow
  • Finish/CoatingZinc
  • Standards J2368, SAE J514
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande