!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REFRIGERATION PRESS FITTING: COPPER, PRESS-FIT X PRESS-FIT, HNBR O-RING MATERIAL

REFRIGERATION PRESS FITTING: COPPER, PRESS-FIT X PRESS-FIT, HNBR O-RING MATERIAL

STREAMLINE

REFRIGERATION PRESS FITTING: COPPER, PRESS-FIT X PRESS-FIT, HNBR O-RING MATERIAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REFRIGERATION PRESS FITTING: COPPER, PRESS-FIT X PRESS-FIT, HNBR O-RING MATERIAL

REFRIGERATION PRESS FITTING: COPPER, PRESS-FIT X PRESS-FIT, HNBR O-RING MATERIAL

STREAMLINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.19 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG787WK5
  • N° de modèle du manufacturier RP02747
  • N° de classification normalisée des produits et services 31160000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ItemElbow
  • Fitting Side A Connection TypePress-Fit
  • Fitting Side A Copper Tube Size1 1/8 in
  • Fitting MaterialCopper
  • O-Ring MaterialHNBR
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter1 1/8 in
  • Overall Length3 1/2 in
  • Maximum Operating Temperature250 Degrees F
  • Compatible Tube MaterialCopper
  • Application Air Conditioning, Ethylene Glycol, Heat Pump, Non-Potable Water, Refrigeration
  • Fitting Side B Connection Type Press-Fit
  • Fitting Side B Copper Tube Size 1 1/8 in
  • Material Grade C12200
  • Specific Fitting Shape 90 Degrees Elbow
  • Fitting Side B Tube Outer Diameter 1 1/8 in
  • Maximum Operating Pressure 700 psi
  • Standards ASHRAE 15, ASME B31.5, CSA C22.2, IMC, IRC, ISO 14903, ISO 5149-2, UL 109, UL 1963, UL 207, UMC
  • Minimum Operating Temperature -40 Degrees F
  • Pays d’origine Korea, Republic of (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande