!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELBOW CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR 8 MM TUBE OD, ½ IN PIPE, BLACK

ELBOW CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR 8 MM TUBE OD, ½ IN PIPE, BLACK

AIGNEP USA

ELBOW CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR 8 MM TUBE OD, ½ IN PIPE, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELBOW CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR 8 MM TUBE OD, ½ IN PIPE, BLACK

ELBOW CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, FOR 8 MM TUBE OD, ½ IN PIPE, BLACK

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.35 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49JV36
  • N° de modèle du manufacturier 55110-8-1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

This elbow connector meets the standards for ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/CE, Silicone Free, has a maximum operating pressure of 250 psi and is designed for the following applications: air, vacuum. It is black, has an operating temperature of 0 Degrees F to 160 Degrees F, and it is made of nylon. In addition, it is a 90 Degrees elbow adapter, with an imperial/metric system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemElbow Connector
  • Specific Fitting Shape90 Degrees Elbow Adapter
  • Fitting Side B Connection TypeUniversal
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter8 mm
  • ColourBlack
  • Maximum Operating Pressure250 psi
  • StandardsISO 14743:2004, PED 2014/68/UE, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/CE, Silicone Free Certified
  • Minimum Operating Temperature0 Degrees F
  • System of MeasurementImperial/Metric
  • Application Air, Vacuum
  • Fitting Side A Connection Type Push-to-Connect
  • Fitting Side B Pipe Size 1/2 in
  • Fitting Material Nylon
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Included
  • Maximum Operating Temperature 160 Degrees F
  • Compatible Tube Material Copper, Nylon, Polyethylene, Polyurethane
  • Release Ring Material NBR70
  • Thread Sealant Type NBR70
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande