!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EDGE OF DOCK LEVELER, MECHANICAL SPRING COUNTERBALANCE, HANDLE, 94 IN OVERALL W, 72 IN USABLE W

EDGE OF DOCK LEVELER, MECHANICAL SPRING COUNTERBALANCE, HANDLE, 94 IN OVERALL W, 72 IN USABLE W

BLUFF

EDGE OF DOCK LEVELER, MECHANICAL SPRING COUNTERBALANCE, HANDLE, 94 IN OVERALL W, 72 IN USABLE W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EDGE OF DOCK LEVELER, MECHANICAL SPRING COUNTERBALANCE, HANDLE, 94 IN OVERALL W, 72 IN USABLE W

EDGE OF DOCK LEVELER, MECHANICAL SPRING COUNTERBALANCE, HANDLE, 94 IN OVERALL W, 72 IN USABLE W

BLUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,119.22 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG32KL27
  • N° de modèle du manufacturier 20EP72
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 470.0 lb

Informations sur le produit

This edge of dock leveler measures 94 inch width. It includes a handle. In addition, it has a 20,000-pound load capacity.

Spécifications techniques

  • ItemEdge of Dock Leveler
  • Bumper Height5 in
  • Bumper Width13 in
  • IncludesHandle
  • Load Capacity - Maximum20,000 lb
  • Overall Width94 in
  • Usable Width72 in
  • Bumper Depth 10 in
  • Bumper Material Rubber
  • Closed Depth 17 in
  • Lift Mechanism Mechanical Spring Counterbalance
  • Opening Depth 27 3/4 in
  • Service Height +/- 5 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande