!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EDGE OF DOCK LEVELER, HAND PUMP HYDRAULIC, CONTROL BOX/CYLINDER/HYDRAULIC LINES/MOTOR/OIL/PUMP, 115V

EDGE OF DOCK LEVELER, HAND PUMP HYDRAULIC, CONTROL BOX/CYLINDER/HYDRAULIC LINES/MOTOR/OIL/PUMP, 115V

VESTIL

EDGE OF DOCK LEVELER, HAND PUMP HYDRAULIC, CONTROL BOX/CYLINDER/HYDRAULIC LINES/MOTOR/OIL/PUMP, 115V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EDGE OF DOCK LEVELER, HAND PUMP HYDRAULIC, CONTROL BOX/CYLINDER/HYDRAULIC LINES/MOTOR/OIL/PUMP, 115V

EDGE OF DOCK LEVELER, HAND PUMP HYDRAULIC, CONTROL BOX/CYLINDER/HYDRAULIC LINES/MOTOR/OIL/PUMP, 115V

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,085.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESFM3072
  • N° de modèle du manufacturier FM-3072
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 709.0 lb

Informations sur le produit

This edge of dock leveler measures 18 inch width. It includes control box, cylinder, hydraulic lines, motor, oil, pump. In addition, it has a 30,000-pound load capacity.

Spécifications techniques

  • ItemEdge of Dock Leveler
  • Bumper Height18 in
  • Bumper Width8 in
  • IncludesControl Box, Cylinder, Hydraulic Lines, Motor, Oil, Pump
  • Load Capacity - Maximum30,000 lb
  • Opening Depth29 7/8 in
  • Service Height+/- 5 in
  • Bumper Depth 2 in
  • Bumper Material Rubber
  • Closed Depth 17 1/2 in
  • Lift Mechanism Hand Pump Hydraulic
  • Nameplate Voltage 115V
  • Overall Width 18 in
  • Usable Width 72 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande