!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALUMINUM ECONOMIZER DOCKPLATE, 48 IN W X 48 IN L, ALUMINUM

ALUMINUM ECONOMIZER DOCKPLATE, 48 IN W X 48 IN L, ALUMINUM

VESTIL

ALUMINUM ECONOMIZER DOCKPLATE, 48 IN W X 48 IN L, ALUMINUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ALUMINUM ECONOMIZER DOCKPLATE, 48 IN W X 48 IN L, ALUMINUM

ALUMINUM ECONOMIZER DOCKPLATE, 48 IN W X 48 IN L, ALUMINUM

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,074.65 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESEH4848
  • N° de modèle du manufacturier EH-4848
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 118.0 lb

Informations sur le produit

Aluminum economizer dockplate is an economical way to speed up truck loading and unloading. Spans the opening between dock and trailer to allow pallet or hand trucks along with traffic to safely move in and out of the trailer. Dockplate is constructed of high strength, non-skid aluminum.

Spécifications techniques

  • ItemAluminum Economizer Dockplate
  • Load Capacity - Maximum3,800 lb
  • Overall Length48 in
  • Overall Thickness1/2 in
  • StandardsOSHA 1910.30 (a) ANSI MH 30.9
  • Includes Handles
  • Material Aluminum
  • Overall Width 48 in
  • Usable Width 48 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande