!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EAR CLAMP, STEPLESS, SILVER, 0.94 - 1.06 IN DIAMETER, STAINLESS STEEL

EAR CLAMP, STEPLESS, SILVER, 0.94 - 1.06 IN DIAMETER, STAINLESS STEEL

OETIKER

EAR CLAMP, STEPLESS, SILVER, 0.94 - 1.06 IN DIAMETER, STAINLESS STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EAR CLAMP, STEPLESS, SILVER, 0.94 - 1.06 IN DIAMETER, STAINLESS STEEL

EAR CLAMP, STEPLESS, SILVER, 0.94 - 1.06 IN DIAMETER, STAINLESS STEEL

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3000 = $3,240.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 3,000 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OTR16700033
  • N° de modèle du manufacturier 16700033
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

This is a 0.94- to 1.06-inches stepless clamp with no overlap in the inner circumference providing a leak-free seal for both flexible and non flexible hoses. It is a single ear stainless steel clamp with a narrow band to concentrate clamping force and great for use on thin walled hoses.

Spécifications techniques

  • ItemStepless Ear Clamp
  • Band Material Grade27.1 mm
  • Band Width7 mm
  • For Minimum Outside Diameter0.94 in
  • SeriesPG167
  • Clamp Minimum Inside Diameter23.9 mm
  • StandardsISO 9001/IATF 16981
  • Band Material Stainless Steel
  • Band Thickness 0.6 mm
  • For Maximum Outside Diameter 1.06 in
  • Maximum Closing Force 2400 N
  • Clamp Maximum Inside Diameter 23.9 mm
  • Clamp Type Stepless Ear Clamp
  • Compatible Install Tool 14100496

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande