!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUFFEL BAG MEDIUM WATER RESISTANT BLACK

DUFFEL BAG MEDIUM WATER RESISTANT BLACK

ERGODYNE

DUFFEL BAG MEDIUM WATER RESISTANT BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
DUFFEL BAG MEDIUM WATER RESISTANT BLACK

DUFFEL BAG MEDIUM WATER RESISTANT BLACK

ERGODYNE

Prix en liquidation :
$183.39 / each

Votre prix : $244.52 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO13032
  • N° de modèle du manufacturier 13032
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemDuffel Bag
  • Depth13-1/2"
  • MaterialWaterproof Tarpaulin
  • Number of Pockets2
  • IncludesDetachable Shoulder Straps
  • Width 17"
  • Height 12"
  • Colour Black
  • Features Made with Water and Cold Resistant Tarpaulin Fabric That Withstands Mother Nature's Punch!

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande