!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM LIFTER, FOR 30 GAL/55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY

DRUM LIFTER, FOR 30 GAL/55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY

VESTIL

DRUM LIFTER, FOR 30 GAL/55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM LIFTER, FOR 30 GAL/55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY

DRUM LIFTER, FOR 30 GAL/55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,182.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESDRUMLUG
  • N° de modèle du manufacturier DRUM-LUG
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 150.0 lb

Informations sur le produit

This drum lifter measures 17 3/4 inches in length, and it is yellow. Plus, it is made out of steel.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Lifter
  • Drum OrientationVertical
  • For Maximum Drum Height42 in
  • Overall Length17 3/4 in
  • For Drum MaterialFibre, Plastic, Metal
  • For Drum Capacity30 gal, 55 gal
  • Colour Yellow
  • For Maximum Drum Diameter 24 5/8 in
  • Material Steel
  • Weight Capacity 1,000 lb
  • Grip Location Body
  • Product Type Lifting Cradle
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande