!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTRA LONG DRILL BIT, 9/32 IN DRILL BIT SIZE, 5½ IN FLUTE L, 17/64 IN SHANK DIAMETER

EXTRA LONG DRILL BIT, 9/32 IN DRILL BIT SIZE, 5½ IN FLUTE L, 17/64 IN SHANK DIAMETER

CLEVELAND

EXTRA LONG DRILL BIT, 9/32 IN DRILL BIT SIZE, 5½ IN FLUTE L, 17/64 IN SHANK DIAMETER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXTRA LONG DRILL BIT, 9/32 IN DRILL BIT SIZE, 5½ IN FLUTE L, 17/64 IN SHANK DIAMETER

EXTRA LONG DRILL BIT, 9/32 IN DRILL BIT SIZE, 5½ IN FLUTE L, 17/64 IN SHANK DIAMETER

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.14 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF950E09667
  • N° de modèle du manufacturier C09667
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1330
  • Poids à l’expédition 0.117 lb

Informations sur le produit

Extra long surface treated drills, list No. 950E. High speed steel, 118 degree K notch point, black finish. Material applications: tool steel, alloyed steel, stainless steel, tough alloys. Carbon steels and cast iron.

Spécifications techniques

  • ItemExtra Long Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.2813
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length5 1/2 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.17/64 in
  • Overall Length8 in
  • Drill Length ClassExtra Long
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • StandardsNAS 907 Type B
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Primary Material Application ISO CodeK, P
  • Drill Bit Size 9/32 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 5 1/2 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 2 1/2 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0845 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0010 in
  • Primary Material Application Cast Iron, Steel
  • List Number 950E
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande