!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTRA LONG DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 3/32 IN SHANK DIAMETER, 4XD

EXTRA LONG DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 3/32 IN SHANK DIAMETER, 4XD

CHICAGO-LATROBE

EXTRA LONG DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 3/32 IN SHANK DIAMETER, 4XD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXTRA LONG DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 3/32 IN SHANK DIAMETER, 4XD

EXTRA LONG DRILL BIT, #40 DRILL BIT SIZE, 1⅜ IN FLUTE L, 3/32 IN SHANK DIAMETER, 4XD

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.78 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $213.36

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF912-11164
  • N° de modèle du manufacturier 11164
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.024 lb

Informations sur le produit

This high-performance extra long drill bit is made of high speed steel and has a 3/32 inch diameter, 1⅝ inch long shank. It is for use with cast iron, steel, and meets the standards for NAS 907 Type B. This extra long drill bit has a black oxide finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a 12 inch length. Plus it has two 1⅜ inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemExtra Long Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.098
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1 3/8 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.3/32 in
  • Overall Length12 in
  • Drill Length ClassExtra Long
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • StandardsNAS 907 Type B
  • Material Grade - MachiningHigh Performance
  • Primary Material Application ISO CodeK, P
  • Drill Bit Size #40
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 3/8 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 15/8 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0203 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0005 in
  • Primary Material Application Cast Iron, Steel
  • List Number 912
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande