!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTRA LONG DRILL BIT, #32 DRILL BIT SIZE, 1⅝ IN FLUTE L, 7/64 IN SHANK DIAMETER, HSS

EXTRA LONG DRILL BIT, #32 DRILL BIT SIZE, 1⅝ IN FLUTE L, 7/64 IN SHANK DIAMETER, HSS

CLEVELAND

EXTRA LONG DRILL BIT, #32 DRILL BIT SIZE, 1⅝ IN FLUTE L, 7/64 IN SHANK DIAMETER, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXTRA LONG DRILL BIT, #32 DRILL BIT SIZE, 1⅝ IN FLUTE L, 7/64 IN SHANK DIAMETER, HSS

EXTRA LONG DRILL BIT, #32 DRILL BIT SIZE, 1⅝ IN FLUTE L, 7/64 IN SHANK DIAMETER, HSS

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.07 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $96.84

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF3957-6-13154
  • N° de modèle du manufacturier C13154
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Informations sur le produit

This high-performance extra long drill bit is made of high speed steel and has a 7/64 inch diameter, 4⅜ inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, copper, steel. This extra long drill bit has a bright (uncoated) finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a six-inch length. Plus it has two 1⅝ inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemExtra Long Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.116
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1 5/8 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.7/64 in
  • Overall Length6 in
  • Drill Length ClassExtra Long
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Copper, Steel
  • List Number3957-6
  • Drill Bit Size #32
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 5/8 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 4 3/8 in
  • Depth:Dia. Ratio 10xD
  • Drill Point Length 0.024 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code N, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande