!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7MM DRILL BIT SIZE, 69MM FLUTE L, COBALT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7MM DRILL BIT SIZE, 69MM FLUTE L, COBALT

CHICAGO-LATROBE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7MM DRILL BIT SIZE, 69MM FLUTE L, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7MM DRILL BIT SIZE, 69MM FLUTE L, COBALT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 7MM DRILL BIT SIZE, 69MM FLUTE L, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $132.96

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF550-46479
  • N° de modèle du manufacturier 46479
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.051 lb

Informations sur le produit

This M42 jobber length drill bit is made of cobalt and has a 7 mm diameter, 40 mm long shank. It is for use with steel, titanium, tool and die steel, and meets the standards for NAS 907 Type J. This 550 series jobber length drill bit has a straw/bronze finish, and has metric measurements. It is non-coolant through with a 109mm length. Plus it has two 69mm spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.2756
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length69.00 mm
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.7 mm
  • Overall Length109.00 mm
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNAS 907 Type J
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationStainless Steel, Steel, Titanium, Tool and Die Steel
  • List Number550
  • Drill Bit Size 7.00 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Straw/Bronze
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 3/32 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 40 mm
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0571 mm
  • Series 550
  • Aircraft Drill Yes
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining M42
  • Primary Material Application ISO Code M, P, S
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande