!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPER SHANK DRILL BIT, 1 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 8⅝ IN FLUTE L, MT4 TAPER SHANK, HSS

TAPER SHANK DRILL BIT, 1 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 8⅝ IN FLUTE L, MT4 TAPER SHANK, HSS

CLEVELAND

TAPER SHANK DRILL BIT, 1 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 8⅝ IN FLUTE L, MT4 TAPER SHANK, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPER SHANK DRILL BIT, 1 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 8⅝ IN FLUTE L, MT4 TAPER SHANK, HSS

TAPER SHANK DRILL BIT, 1 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 8⅝ IN FLUTE L, MT4 TAPER SHANK, HSS

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $507.61 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2410-12286
  • N° de modèle du manufacturier C12286
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1281
  • Poids à l’expédition 3.386 lb

Informations sur le produit

General purpose taper shank drill bits. High speed steel construction with a 135 degree point and a black oxide finish. Material applications: alloyed steel, tool steel, carbon steel, and cast iron.

Spécifications techniques

  • ItemTaper Shank Drill Bit
  • Decimal Equivalent1.3125
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length8 5/8 in
  • Helix Angle21 Degrees to 34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Taper Shank SizeMT4
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0015 in
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Steel
  • List Number2410
  • Drill Bit Size 1 5/16 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 8 5/8 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Taper
  • Overall Length 14 1/4 in
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Standards ASME B94.11M
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code K, P
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande