!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, A SMALLEST BIT, Z LARGEST BIT, HIGH SPEED STEEL

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, A SMALLEST BIT, Z LARGEST BIT, HIGH SPEED STEEL

CHICAGO-LATROBE

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, A SMALLEST BIT, Z LARGEST BIT, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, A SMALLEST BIT, Z LARGEST BIT, HIGH SPEED STEEL

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, A SMALLEST BIT, Z LARGEST BIT, HIGH SPEED STEEL

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $324.03 / SET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF49918
  • N° de modèle du manufacturier 49918
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1268
  • Poids à l’expédition 6.537 lb

Informations sur le produit

This general purpose jobber drill bit set is made of high speed steel. It includes a metal drill index, sizes A to Z, is designed for use with all materials, and meets the standards for ASME. This jobber length drill bit set has a bright (uncoated) finish, and has letter measurements. It is non-coolant through. Plus it has 26 spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill Bit Set
  • Finish - MachiningBright (Uncoated)
  • Number of Drill Bits26
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Drill Bit GroupingSet
  • Shank Type - MachiningStraight
  • IncludesMetal Drill Index
  • Aircraft DrillNo
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Drill Bit SizeA to Z
  • Smallest Drill Bit SizeA
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Letter
  • Drill Bit Sizes Included A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Flutes 26
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Drill Bit Case Type Metal Drill Index
  • Standards ASME B94.11M-1993
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Primary Material Application All Materials
  • Largest Drill Bit Size Z
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande