!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, D

JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, D

STM PREMIUM

JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, D close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, D

JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, D

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.25 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $92.50

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SWA118253
  • N° de modèle du manufacturier 118253
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

This drill bit is made of high speed steel. This jobber length drill bit has a 118 Degrees standard point drill point along with a right hand cutting direction.

Spécifications techniques

  • ItemDrill Bit
  • Decimal Equivalent0.246 in
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Drill Bit Point TypeStandard
  • Flute TypeSpiral Flute
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Length1.25 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit Size D
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle 118 Degrees
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Flute Length 2.75 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Overall Length 4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande