!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRAINING DRUM TRUCK, YELLOW, 20 1/16 IN D X 23½ X 60⅝ IN H, 1,000 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH DRUM

DRAINING DRUM TRUCK, YELLOW, 20 1/16 IN D X 23½ X 60⅝ IN H, 1,000 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH DRUM

VESTIL

DRAINING DRUM TRUCK, YELLOW, 20 1/16 IN D X 23½ X 60⅝ IN H, 1,000 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH DRUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRAINING DRUM TRUCK, YELLOW, 20 1/16 IN D X 23½ X 60⅝ IN H, 1,000 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH DRUM

DRAINING DRUM TRUCK, YELLOW, 20 1/16 IN D X 23½ X 60⅝ IN H, 1,000 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH DRUM

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,804.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESRDBTPO
  • N° de modèle du manufacturier RDBT-PO
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 148.0 lb

Informations sur le produit

This draining drum truck measures 23 1/2 inch width x 60 5/8 inch height x 20 1/16 inch depth and is yellow. In addition, it has a 1,000-pound load capacity, a double handle.

Spécifications techniques

  • ItemDraining Drum Truck
  • For Container MaterialSteel
  • Wheel TypePoly On Poly
  • Handle TypeDouble
  • ColourYellow
  • Nose Plate Type4"
  • Overall Depth20 1/16 in
  • Overall Width23 1/2 in
  • Load Capacity 1,000 lb
  • Wheel Dia. 3 in
  • Wheel/Tread Material Poly On Poly
  • Number of Batteries 0
  • Nose Plate Thickness 1/2 in
  • Operating Angles 3 Degrees
  • Overall Height 60 5/8 in
  • Compatible with Product Type Drum
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande