!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOCK SEAL, 10 FT. W X 9 FT L, NYLON, REINFORCED VINYL, 8 FT X 8 FT DOOR, 17 IN PROJECTION

DOCK SEAL, 10 FT. W X 9 FT L, NYLON, REINFORCED VINYL, 8 FT X 8 FT DOOR, 17 IN PROJECTION

VESTIL

DOCK SEAL, 10 FT. W X 9 FT L, NYLON, REINFORCED VINYL, 8 FT X 8 FT DOOR, 17 IN PROJECTION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOCK SEAL, 10 FT. W X 9 FT L, NYLON, REINFORCED VINYL, 8 FT X 8 FT DOOR, 17 IN PROJECTION

DOCK SEAL, 10 FT. W X 9 FT L, NYLON, REINFORCED VINYL, 8 FT X 8 FT DOOR, 17 IN PROJECTION

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,702.22 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESD150-17
  • N° de modèle du manufacturier D-150-17
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 222.0 lb

Informations sur le produit

This dock seal measures 10 feet width x 9 feet in length. It includes three-piece construction and is made out of nylon and reinforced vinyl.

Spécifications techniques

  • ItemDock Seal
  • MaterialNylon, Reinforced Vinyl
  • Overall Width10 ft
  • Includes 3 Piece Construction: Horizontal Piece 12 in High, Sides Bevelled Side on the Wall 9 1/2 in Wide, 12 in Wide on the Opposite Side
  • Overall Length 9 ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande