!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOCK BOARD, 20,000 LB LOAD CAPACITY, 36 IN OVERALL L, 72 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE

DOCK BOARD, 20,000 LB LOAD CAPACITY, 36 IN OVERALL L, 72 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE

VESTIL

DOCK BOARD, 20,000 LB LOAD CAPACITY, 36 IN OVERALL L, 72 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOCK BOARD, 20,000 LB LOAD CAPACITY, 36 IN OVERALL L, 72 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE

DOCK BOARD, 20,000 LB LOAD CAPACITY, 36 IN OVERALL L, 72 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,124.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESTAS20-7236
  • N° de modèle du manufacturier TAS-20-7236
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101807
  • PAGE DU CATALOGUE # 616
  • Poids à l’expédition 123.0 lb

Informations sur le produit

This dock board measures 72 inch width x 36 inch length. It includes bolted-on steel safety curb, locking legs and is made out of aluminum. In addition, it has a 20,000-pound load capacity. This dock board meets the standards for ANSI MH 30.2 and OSHA 1910.30 (a).

Spécifications techniques

  • ItemDock Board
  • IncludesBolted-On Steel Safety Curb, Locking Legs
  • Load Capacity - Maximum20,000 lb
  • Overall Length36 in
  • Service Height - Maximum5 in
  • Side Rail Height8 3/4 in
  • Overall Thickness3/8 in
  • StandardsANSI MH 30.2, OSHA 1910.30 (a)
  • Compatible Load Type Forklift
  • Includes Forklift Loops Forklift Loops Not Included
  • Material Aluminum
  • Overall Width 72 in
  • Service Height - Minimum 5 in
  • Surface Tread Type Diamond Treadplate
  • Usable Width 68 1/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande