!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE LAB COAT, PROSHIELD, MANDARIN COLLAR, ELASTIC CUFFS, ZIPPER, BLUE, L

DISPOSABLE LAB COAT, PROSHIELD, MANDARIN COLLAR, ELASTIC CUFFS, ZIPPER, BLUE, L

DUPONT

DISPOSABLE LAB COAT, PROSHIELD, MANDARIN COLLAR, ELASTIC CUFFS, ZIPPER, BLUE, L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE LAB COAT, PROSHIELD, MANDARIN COLLAR, ELASTIC CUFFS, ZIPPER, BLUE, L

DISPOSABLE LAB COAT, PROSHIELD, MANDARIN COLLAR, ELASTIC CUFFS, ZIPPER, BLUE, L

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = $114.90

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 30 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCPB271SBULG00
  • N° de modèle du manufacturier PB271SBULG003000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.51 lb

Informations sur le produit

This unisex blue disposable lab coat is size large and is made out of SMS. It has zero pockets. Liquid and particulate protective lab coats and frocks protect a worker's torso from incidental contact with substances, and to prevent cross-contamination. They have front closures and extend past the hip to the thigh or knee. Lab coats have pockets, while frocks don't.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Lab Coat
  • ColourBlue
  • GenderUnisex
  • MaterialSMS
  • Minimum Height65 in
  • Overall Length42 in
  • Seam StyleSerged
  • Thickness12 mil
  • Maximum Chest Size44 1/4 in
  • No. of Pockets0
  • Poids du matériau1.3 oz/sq yd
  • Anti-StaticNo
  • Closure TypeZipper
  • Hazard Protection TypeNon-Hazardous Dry Particulates
  • PackagingBulk
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Fabric Weight0.36 oz/sq yd
  • Collar Style Mandarin
  • Cuff Style Elastic
  • Launderable No
  • Maximum Height 69 in
  • Number of Pockets 0
  • Pattern Solid
  • Size L
  • Attached Hood No
  • Wrist Closure Elastic
  • Fits Chest Size 38 3/4 in to 42 1/4 in
  • For Height 65 in to 69 in
  • Brand and Series Dupont ProShield(R) 10
  • Garment Style Lab Frock
  • Material Performance Light Duty
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Closure Type Zipper
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande