!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLEANROOM GLOVES, L, POWDER-FREE, EXTENDED CUFF, FINGERTIPS, WHITE, 100 PK

CLEANROOM GLOVES, L, POWDER-FREE, EXTENDED CUFF, FINGERTIPS, WHITE, 100 PK

NORTH

CLEANROOM GLOVES, L, POWDER-FREE, EXTENDED CUFF, FINGERTIPS, WHITE, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLEANROOM GLOVES, L, POWDER-FREE, EXTENDED CUFF, FINGERTIPS, WHITE, 100 PK

CLEANROOM GLOVES, L, POWDER-FREE, EXTENDED CUFF, FINGERTIPS, WHITE, 100 PK

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,037.09 / CASE de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONCE412W-LGE
  • N° de modèle du manufacturier CE412W-LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.83 lb

Informations sur le produit

This Chemsoft Ce white cleanroom use glove is made of nitrile and is size large, 9. It is designed for cleanroom use and meets the standards for ASTM 739, Testing IEST RP-CC005.3. With a palm thickness of 4.72 mil, these 12-inch gloves are powder-free and feature extended cuffs.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Cuff Thickness4.00 mil
  • FeaturesExtended Cuff
  • Length12 in
  • Palm Thickness4.72 mil
  • StandardsASTM 739, Testing IEST RP-CC005.3
  • Size- AlphaL
  • Colour White
  • Disposable Glove Type Cleanroom
  • Finger Thickness 4.00 mil
  • Material Nitrile
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Series Chemsoft Ce(R)
  • Size - Numeric 9
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande