!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE/GEN PURPOSE, M (8), 5 MIL, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE/GEN PURPOSE, M (8), 5 MIL, 100 PK

ANSELL

DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE/GEN PURPOSE, M (8), 5 MIL, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE/GEN PURPOSE, M (8), 5 MIL, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE/GEN PURPOSE, M (8), 5 MIL, 100 PK

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.75 / BOX de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL92-605M
  • N° de modèle du manufacturier 92-605
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.96 lb

Informations sur le produit

This TouchNTuff 92-605 green disposable glove is made of nitrile and is size medium, 8. It is designed for chemical-resistance, food contact, general purpose and meets the standards for Category III, AQL EN374 1.5, EN421. With a palm thickness of 4.70 mil, these 12-inch gloves are powder-free and feature extended cuffs.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Anti-StaticYes
  • Cuff Thickness4.70 mil
  • Double Gloving MethodInner/Outer
  • Finger Thickness4.70 mil
  • Length12 in
  • Palm Thickness4.70 mil
  • Silicone-FreeYes
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Texture LocationFingertips
  • EN ISO 374 Chemicals TestedJ - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • Tested for Chemotherapy DrugsYes
  • Size - Numeric8
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Colour Green
  • Disposable Glove Type Chemical-Resistant, Food Contact, General Purpose
  • Features Extended Cuff
  • Latex-Free Yes
  • Material Nitrile
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards Category III, AQL EN374 1.5, EN421
  • Texture Grain
  • Accelerator-Free No
  • Series TouchNTuff 92-605
  • Size- Alpha M
  • Latex Content Latex Free
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande