!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, 9 IN L/4 MIL THICK, SIZE 7/S, BLUE, ECO-FRIENDLY/NITRILE, PKG 100

DISPOSABLE GLOVES, 9 IN L/4 MIL THICK, SIZE 7/S, BLUE, ECO-FRIENDLY/NITRILE, PKG 100

RONCO

DISPOSABLE GLOVES, 9 IN L/4 MIL THICK, SIZE 7/S, BLUE, ECO-FRIENDLY/NITRILE, PKG 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, 9 IN L/4 MIL THICK, SIZE 7/S, BLUE, ECO-FRIENDLY/NITRILE, PKG 100

DISPOSABLE GLOVES, 9 IN L/4 MIL THICK, SIZE 7/S, BLUE, ECO-FRIENDLY/NITRILE, PKG 100

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.75 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RON945S
  • N° de modèle du manufacturier 945S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

These environmentally friendly blue nitrile exam gloves are size small and latex-free. They're powder-free, 9 inches in length, and come in a package of 100. These gloves are recyclable and have a 4-mil palm thickness and a 1.6-mil cuff thickness, providing exposure protection at a variety of workplaces.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Glove
  • ColourBlue
  • Cuff Thickness1.60 mil
  • FeaturesModerate Tensile Strength, Ambidextrous for Easy Donning, Chemical-Resistant, Solvent-Resistant
  • Latex-FreeYes
  • MaterialNitrile
  • Palm Thickness3.50 mil
  • StandardsCFIA
  • Texture LocationFull
  • SeriesNE2
  • Size- AlphaS
  • Latex ContentLatex Free
  • Acceptable Quality Level (AQL) 2.5
  • Cuff Style Beaded
  • Disposable Glove Type Cleanroom, Food Contact, Medical
  • Finger Thickness 4.20 mil
  • Length 9 in
  • Medical Glove Type Exam
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Accelerator-Free Yes
  • Tested for Chemotherapy Drugs Yes
  • Size - Numeric 7
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande