Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Metal stainless steel double glove dispenser will hold two glove boxes. Two-way keyholes for mounting horizontally or vertically. Width 11-1/4 inches x 10 inches x 3-3/4 inches.
Spécifications techniques
ItemDouble Box
Depth3-13/16"
MaterialStainless Steel
ColourSilver
Height10-1/16"
Width10-9/16"
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $148.60
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $70.12
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: