Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This Enduro-Flex Turbo flap disc is for use on steel and stainless steel. This Type 27S disc is 4 1/2 inches in diameter with a 5/8"-11 arbor size. This 80-grit ceramic disc has a maximum 13300 RPM. Available in a pack of 10.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $17.64
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: