!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIGITAL TEST COMPOUND GAUGE, CALIBRATOR PRESSURE GAUGE, -12 PSI TO 100 PSI, INCLUDED, BOTTOM

DIGITAL TEST COMPOUND GAUGE, CALIBRATOR PRESSURE GAUGE, -12 PSI TO 100 PSI, INCLUDED, BOTTOM

FLUKE

DIGITAL TEST COMPOUND GAUGE, CALIBRATOR PRESSURE GAUGE, -12 PSI TO 100 PSI, INCLUDED, BOTTOM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIGITAL TEST COMPOUND GAUGE, CALIBRATOR PRESSURE GAUGE, -12 PSI TO 100 PSI, INCLUDED, BOTTOM

DIGITAL TEST COMPOUND GAUGE, CALIBRATOR PRESSURE GAUGE, -12 PSI TO 100 PSI, INCLUDED, BOTTOM

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,032.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FETFLUKE700RG06
  • N° de modèle du manufacturier FLUKE-700RG06
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemDigital Test Compound Gauge
  • Pressure Measurement - Minimum-12 psi
  • Compatible with Manufacturer Part Number700HTPK, 700PTPK
  • Mounting TypeStem-Mount
  • NEMA Enclosure RatingNo Enclosure
  • Accuracy+/-0.05%
  • Process Media Temperature - Minimum-14 Degrees F
  • Compatible with SeriesFluke 700 Series
  • Includes Calibration CertificateNIST with Data
  • Backlit ScreenBacklit Screen
  • Peak HoldNo Peak Hold
  • Series700G
  • Process Connection GenderMale
  • Process Connection TypeNPT
  • Accuracy GradeNot Graded
  • StandardsATEX, CSA
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Case Diameter3.75 in
  • Blowout Safety BackNo Blowout Safety Back
  • Includes BatteriesBatteries Not Included
  • Manufacturer Warranty Length3 yr
  • Pressure Measurement - Maximum 100 psi
  • Process Connection Location Bottom
  • Panel-Mountable Not Panel-Mountable
  • Nominal Dial Size 3 3/4 in
  • IP Rating IP67
  • Operating Temperature - Minimum 14 Degrees F
  • Process Media Temperature - Maximum 131 Degrees F
  • Power Source Battery
  • Gauge Case Material Cast Zinc Aluminum
  • Pressure Measuring Units bar, psi
  • Resistance Properties Explosion Proof
  • Pressure Gauge Type Test Pressure Gauge
  • Process Connection Size 1/4 in
  • Socket Material Stainless Steel
  • Sensor Material Silicon Substrate
  • Pressure Range Type Compound
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Includes Manual on CD-ROM in 14 languages
  • Case Colour Yellow
  • Languages English
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande