!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIE GRINDER, CORDED, 240V/8.5A, 1 11/16 IN COLLAR DIA, SLIDE, 2500 TO 8700 RPM, 14 IN, 9 FT

DIE GRINDER, CORDED, 240V/8.5A, 1 11/16 IN COLLAR DIA, SLIDE, 2500 TO 8700 RPM, 14 IN, 9 FT

METABO

DIE GRINDER, CORDED, 240V/8.5A, 1 11/16 IN COLLAR DIA, SLIDE, 2500 TO 8700 RPM, 14 IN, 9 FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIE GRINDER, CORDED, 240V/8.5A, 1 11/16 IN COLLAR DIA, SLIDE, 2500 TO 8700 RPM, 14 IN, 9 FT

DIE GRINDER, CORDED, 240V/8.5A, 1 11/16 IN COLLAR DIA, SLIDE, 2500 TO 8700 RPM, 14 IN, 9 FT

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $902.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOGE950GPLUS
  • N° de modèle du manufacturier GE 950 G PLUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Informations sur le produit

This corded die grinder has a slide switch and operates at 240V/8.5A. It has a speed ranging from 2500 to 8700 RPM and meets the CSA standard. The grinder has a 1 11/16-inch collar diameter, an overall length of 14-inch, and a cord length of nine feet. It has a straight orientation, a barrel grip, and a ¼-inch collet.

Spécifications techniques

  • ItemDie Grinder
  • Anti-Restart TechnologyYes
  • Collet Size1/4 in
  • Grip StyleBarrel Grip
  • Switch TypeSlide
  • Max. Speed8,700 RPM
  • Number of Speed Settings2
  • Grinder OrientationStraight
  • Collet Guard Type6 mm Guard
  • Kit Contents(1) Bare Tool
  • Vibration Level2.5 m/sq sec
  • Electrical ProtectionCurrent Interruption Protection, Overload Protection
  • Cord Length13 ft
  • Includes(1) 1 Open-Jawed Spanner, (1) Collet 6 mm, (1) Protective Rubber Cap, (1) Side Handle
  • ApplicationIdeal for Grinding Inner and Outer Surfaces in Combination with Flap Wheels
  • StandardsCSA Certified
  • Anti-Kickback Clutch Type Electronic
  • Brake Type None
  • Current 8.5 A
  • Overall Length 14 in
  • Voltage 120V AC
  • Minimum Speed 2,500 RPM
  • Speed Ranges 2,500 to 8,700 RPM
  • Accessory Free Tool Change Yes
  • Tether Style Not Tether Capable
  • Safety Stop Mechanisms Electronic Anti-Kicback Clutch, Electronic Overload Protection, Restart Protection
  • For Wheel Dia. 3 in
  • Power Source Corded
  • Tool Weight 3.7 lb
  • Case Included No
  • Features High Torque and Compact Design, Spindle Lock, Thumbwheel for Speed Preselection, Vario-Constamatic (VC)
  • Tool Brand Metabo
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande