!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ARBOUR, WET, 3395 RPM, 80 HP, ASPHALT, FOR FLAT SAWS

DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ARBOUR, WET, 3395 RPM, 80 HP, ASPHALT, FOR FLAT SAWS

HUSQVARNA

DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ARBOUR, WET, 3395 RPM, 80 HP, ASPHALT, FOR FLAT SAWS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ARBOUR, WET, 3395 RPM, 80 HP, ASPHALT, FOR FLAT SAWS

DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ARBOUR, WET, 3395 RPM, 80 HP, ASPHALT, FOR FLAT SAWS

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,505.55 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG18F681
  • N° de modèle du manufacturier F780A-18
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.3 lb

Informations sur le produit

This diamond saw blade measures 0.098 inch plate thickness and 14-inch diameter. It has a one-inch round arbour and a segmented rim of 0.125 inch width. The wet cutting blade operates at a maximum power of 80 HP with a speed of 3395 RPM and has a maximum cutting depth of 6 ⅝ inches that cuts asphalt. It is for use with large flat saws.

Spécifications techniques

  • ItemDiamond Saw Blade
  • Arbor Size1 in
  • Max. Blade Speed3,395 RPM
  • For Use With Saw TypeLarge Flat Saws
  • Rim TypeSegmented
  • Primary Material ApplicationDemolition
  • GradeProfessional
  • Blade MaterialDiamond
  • Plate Thickness0.098 in
  • Blade Dia. 14 in
  • Arbor Shape Round
  • Max. Saw Power 80 hp
  • Cutting Type Wet
  • Max. Cutting Depth 6 5/8 in
  • Materials Cut Asphalt
  • Cut Width 0.25 in
  • Diamond Knockout Diamond Knockout Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande