!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIAMOND SAW BLADE, CONTINUOUS, 8 IN DIA, ⅝ IN, WET/DRY, 0.070 IN, PORCELAIN TILE

DIAMOND SAW BLADE, CONTINUOUS, 8 IN DIA, ⅝ IN, WET/DRY, 0.070 IN, PORCELAIN TILE

HUSQVARNA

DIAMOND SAW BLADE, CONTINUOUS, 8 IN DIA, ⅝ IN, WET/DRY, 0.070 IN, PORCELAIN TILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIAMOND SAW BLADE, CONTINUOUS, 8 IN DIA, ⅝ IN, WET/DRY, 0.070 IN, PORCELAIN TILE

DIAMOND SAW BLADE, CONTINUOUS, 8 IN DIA, ⅝ IN, WET/DRY, 0.070 IN, PORCELAIN TILE

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.71 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HUS542761283
  • N° de modèle du manufacturier 542761283
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.68 lb

Informations sur le produit

This Vari-Cut diamond saw blade has a 0.070 inch thickness and eight inches diameter. It has a ⅝-inch arbour and 0.06 inch plate thickness. The wet/dry cutting blade with continuous rim cuts porcelain tile, granite, quarry tile, and dense floor tile of 2¾ inches depth. It is for use with angle grinders, circular saws, and tile saws.

Spécifications techniques

  • ItemDiamond Saw Blade
  • Arbor Size5/8 in, 7/8 in
  • Cutting TypeWet
  • Max. Cutting Depth2 3/4 in
  • Materials CutDense Floor Tile, Granite, Porcelain Tile, Quarry Tile
  • Diamond KnockoutDiamond Knockout Not Included
  • Blade Dia. 8 in
  • For Use With Saw Type Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws
  • Rim Type Continuous
  • Primary Material Application Masonry
  • Grade Better
  • Plate Thickness 0.06 in
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande