!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIAMOND SAW BLADE, TURBO, STEEL, 4 IN, ⅝ TO⅞ IN/20 MM, ROUND, WET/DRY, 15000 RPM

DIAMOND SAW BLADE, TURBO, STEEL, 4 IN, ⅝ TO⅞ IN/20 MM, ROUND, WET/DRY, 15000 RPM

MILWAUKEE

DIAMOND SAW BLADE, TURBO, STEEL, 4 IN, ⅝ TO⅞ IN/20 MM, ROUND, WET/DRY, 15000 RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIAMOND SAW BLADE, TURBO, STEEL, 4 IN, ⅝ TO⅞ IN/20 MM, ROUND, WET/DRY, 15000 RPM

DIAMOND SAW BLADE, TURBO, STEEL, 4 IN, ⅝ TO⅞ IN/20 MM, ROUND, WET/DRY, 15000 RPM

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.32 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL49-93-8006
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-8006
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.305 lb

Informations sur le produit

This diamond saw blade is made of steel and has a four-inch diameter. It has a ⅝ to ⅞ inch round arbour and a speed of 15000 RPM that cuts green concrete, asphalt, and ductile iron of 0.09 inch width. The blade has wet/dry cutting and a premium turbo rim. It is for use with handheld concrete saws, masonry saws, and walk-behind concrete saws.

Spécifications techniques

  • ItemDiamond Saw Blade
  • Arbor Size7/8 in, 20 mm, 5/8 in
  • Max. Blade Speed15,000 RPM
  • Cutting TypeWet/Dry
  • Primary Material ApplicationAsphalt, Ductile Iron, Green Concrete
  • Cut Width0.09 in
  • Diamond KnockoutDiamond Knockout Included
  • Blade Dia. 4 in
  • Arbor Shape Round
  • For Use With Saw Type Angle Grinders, Circular Saws
  • Rim Type Turbo
  • Materials Cut Asphalt, Ductile Iron, Green Concrete
  • Blade Material Steel
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande