!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, OXYGEN

DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, OXYGEN

LYLE

DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, OXYGEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, OXYGEN

DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, 7 IN X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, OXYGEN

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG34NE94
  • N° de modèle du manufacturier U3-1894-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemDanger Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • ANSI StandardsANSI Z53.1-1967
  • Average Outdoor Durability3 to 5 yr
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Height7 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor Only
  • Maximum Service Temperature140 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions5 ft
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Mounting PatternNo Mounting Holes
  • Outdoor Life Expectancy3 to 5 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign HeaderDanger
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendOxygen
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialAluminum
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • StandardsANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Not Chemical-Resistant
  • Depth 1/25 in
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 20 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Number of Printed Sides 1
  • Package Quantity 1
  • Product Type Danger Sign
  • Retroreflective Grade Engineer Grade
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Black, Red, White
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Metal
  • Sign Mounting Style Mounting Holes
  • Sign Topic Oxygen
  • Thickness 0.04 in
  • Width 10 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande