!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DANGER SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 10X14 IN, 0.065 IN THICK, COKE OVEN EMMISSIONS MAY CAUSE CANCER DO NOT EAT DRINK OR...

DANGER SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 10X14 IN, 0.065 IN THICK, COKE OVEN EMMISSIONS MAY CAUSE CANCER DO NOT EAT DRINK OR...

ZING

DANGER SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 10X14 IN, 0.065 IN THICK, COKE OVEN EMMISSIONS MAY CAUSE CANCER DO NOT EAT DRINK OR... close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DANGER SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 10X14 IN, 0.065 IN THICK, COKE OVEN EMMISSIONS MAY CAUSE CANCER DO NOT EAT DRINK OR...

DANGER SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 10X14 IN, 0.065 IN THICK, COKE OVEN EMMISSIONS MAY CAUSE CANCER DO NOT EAT DRINK OR...

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.11 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ZNG2662
  • N° de modèle du manufacturier 2662
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ItemDanger Sign
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability5 to 7 yr
  • Depth1/8 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Included
  • Material PropertiesRigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions100 ft
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature-30 Degrees F
  • Mounting Hole Dia.0.125 in
  • Number of Printed Sides1
  • Outdoor Life Expectancy5 to 7 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingNo Protective Coating
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign HeaderDanger
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendCoke Oven Emmissions May Cause Cancer Do Not Eat Drink or Smoke Wear Respiratory Protection in This Area Authorized Personnel Only
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialPlastic
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeHorizontal Rectangle
  • Thickness0.065 in
  • Width14 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 10 in
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature 120 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions 50 ft
  • Minimum Application Temperature 40 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Mounting Pattern 4 Corner
  • OSHA Regulations OSHA 1910.145
  • Package Quantity 1
  • Product Type Danger Sign
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Black, Red, White
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Rigid Plastic
  • Sign Mounting Style Mounting Holes
  • Standards ANSI Z535, OSHA 29 CFR.1910
  • UV Resistant UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: UL Environment Claims Validated

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande