!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 24 GRIT, 4,700 RPM, 16 X 5/32 X 1 IN

CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 24 GRIT, 4,700 RPM, 16 X 5/32 X 1 IN

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 24 GRIT, 4,700 RPM, 16 X 5/32 X 1 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 24 GRIT, 4,700 RPM, 16 X 5/32 X 1 IN

CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 24 GRIT, 4,700 RPM, 16 X 5/32 X 1 IN

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.50 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT11V165
  • N° de modèle du manufacturier 11V165
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1381
  • Poids à l’expédition 2.86 lb

Informations sur le produit

Measuring 16 x 5/32 x 1 inches, this type one cut-off wheel has a maximum RPM of 4,700 and 24 grit.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Off Wheel
  • Grit24
  • Connector TypeThreaded Hole
  • Overall Thickness0.156 in
  • Primary Material ApplicationSteel Rail
  • Wheel TypeType 1
  • ColourBlack
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Size 1 in
  • Overall Diameter 16 in
  • Compatible Tool Type Gas Saw
  • Series Railcut II
  • Maximum Operating Speed 4,700 RPM
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande