!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE ROPE, VINYL, GALVANIZED STEEL, 7 X 19, 840 LB WORKING LOAD LIMIT, 500 FT OVERALL L

WIRE ROPE, VINYL, GALVANIZED STEEL, 7 X 19, 840 LB WORKING LOAD LIMIT, 500 FT OVERALL L

DAYTON

WIRE ROPE, VINYL, GALVANIZED STEEL, 7 X 19, 840 LB WORKING LOAD LIMIT, 500 FT OVERALL L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WIRE ROPE, VINYL, GALVANIZED STEEL, 7 X 19, 840 LB WORKING LOAD LIMIT, 500 FT OVERALL L

WIRE ROPE, VINYL, GALVANIZED STEEL, 7 X 19, 840 LB WORKING LOAD LIMIT, 500 FT OVERALL L

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $497.08 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG33RF89
  • N° de modèle du manufacturier 33RF89
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 51.4 lb

Spécifications techniques

  • ItemWire Rope
  • Core TypeIWRC
  • Breaking Strength4,200 lbf
  • Cable Diameter3/16 in
  • Overall Length500 ft
  • LubricationUnlubricated
  • Lifting CapabilityFor Lifting
  • Coating TypeVinyl
  • Material Galvanized Steel
  • Working Load Limit 840 lb
  • Rope Strand Classification 7 x 19
  • Overall Diameter 5/16 in
  • End Type Plain
  • Colour Grey
  • Coating Coated
  • Standards ASTM A1023
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande