!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDER HYDRAULIC 100TON D/A

CYLINDER HYDRAULIC 100TON D/A

ENERPAC

CYLINDER HYDRAULIC 100TON D/A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CYLINDER HYDRAULIC 100TON D/A

CYLINDER HYDRAULIC 100TON D/A

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14,946.12 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENPRR1006
  • N° de modèle du manufacturier RR-1006
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 132.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Ram
  • Cylinder TypeGeneral Purpose
  • Nominal Capacity100 ton
  • Stroke Length6 5/8 in
  • Effective Push Area20.65 sq in
  • Max. Pressure10,000 psi
  • Oil Capacity Pull136.93 pulg. cub.
  • Extended Height19.81 in
  • Plunger Dia.3.75 in
  • Collar Thread Size6-7/8"-12
  • Center Hole Dia.5 1/8 in
  • IncludesDust Cap, Female Coupler
  • Single Acting/Double Acting Double Acting
  • Body Material Steel
  • Max. Push Capacity 100 ton
  • Nominal Stroke Length 7 in
  • Effective Pull Area 20.64 sq. in.
  • Oil Capacity Push 136.93 cu in
  • Retracted Height 13.69 in
  • Outside Dia. 7 in
  • Plunger Thread Size 1-3/4"-12
  • Base Bolt Circle Dia. 5.5 in
  • Series RR
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande